Beli daftar harga sabun cuci tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Nuvo Sabun BatangDeskripsi:Produk sabun Nuvo dipersembahkan untuk kebersihan badan setiap anggota keluarga Anda. Formula double protectionnya menjadikan sabun Nuvo ini dapat efektif menghilangkan bau badan, mengurangi rasa gatal, dan membunuh 99% kuman yang berbahaya bagi kesehatan.
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- Polytex Sponge Serba GunaDeskripsi:Untuk membersihkan wastafel, kamar mandi, untuk mencuci piring, membersihkan kaca jendela, membersihkan dapur, untuk mencuci tangan, dan membersihkan kendaraan bermotor.
- SC Johnson Sabun Cuci Tangan BefreshDeskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
- Bebek Pembersih Kloset Extra KuatDeskripsi:"Dengan formula yang disempurnakan, lebih efektid menghilangkan noda membandel, membunuh kuman dan menghilangkan bau tak sedap dengan aroma yang menyegarkan. Dengan leher botol yang didesain khusus, efektif membersihkan kotoran dan kuman dibawah rim kloset. Aturan pakai : Arahkan mulut Bebek Kloset ke sekeliling dinding kloset lalu semprot merata. Diamkan beberapa saat agar zat aktifnya bekerja, lalu siram. Untuk noda yang sulit dibersihkan, gosok dengan sikat sebelum disiram. Gunakan secara teratur agar kloset selalu bersih dan wangi menyegarkan.Bahan Aktif : N-Alkyl Aminopropyl Glycine 0.1%, Hydrochloric acid 9.5%Kemkes RI PKD 20305110264"atribut:
- Packaging: Bottle
- Product Form: Liquid
- Variant: Extra Kuat
- Clean Matic Sponge ScrubbingDeskripsi:Innovative cleaner sponge designed specifically, effectively cleaning stains on cookware, kitchen furniture, etc without scratching. Comfortable to use and do not scratch the hand.atribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan KecoaDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Lifebuoy Sabun Batangatribut:
- Size (g): 75
- Scent: Lemon Fresh
- WPC Pembersih Porselen RegulerDeskripsi:WPC pembersih porselen adalah cairan aktif pembersih noda pada porselen. Efektif membersihkan kerak membandel di dapur, lantai, dinding kamar mandi, atau hiasan keramik lainnya. Menjaga warna asli porselen karena mengandung bahan bermutu tinggi.atribut:
- Color: Blue
- Product Form: Liquid
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
Daftar Harga daftar harga sabun cuci tangan Terbaru February 2026
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| Nuvo Sabun Batang | Rp3.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp6.399.900 |
| Polytex Sponge Serba Guna | Rp3.900 |
| SC Johnson Sabun Cuci Tangan Befresh | Rp119.900 |
| SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80 | Rp23.900 |
| Bebek Pembersih Kloset Extra Kuat | Rp20.900 |
| Clean Matic Sponge Scrubbing | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 08/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/lrP101574783-3.jpg)

/1mP101001058-14.jpg)












%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)